Spannschraube für Microspannaufnahme M14

Artikel-Nr.: 300416 M14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 16 + 18 mm
Gewindegröße M14
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300416 M14
EAN / GTIN 4045197727374
Herstellernummer 300416 M14

Beschreibung

Verwendung:

Spannschraube für GARANT Microspannaufnahme.

Passend für:

Nr. 300415.

Sonderzubehör:

Klemmschraube Nr. 300416
Für Weldonaufnahme.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb