{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Außen-⌀ D | 20 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300415 12 | |
EAN / GTIN | 4045197701817 | |
Herstellernummer | 300415 12 |