{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Herstellernummer | 300347 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
148,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
166,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
190,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Auskraglänge A-Maß | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Außen-⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Form | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Spann-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |