Flächenspannfutter Form AD, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 14mm

Artikel-Nr.: 300315 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 14 mm
Aufnahme SK 50 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 63 mm
Außen-⌀ D 44 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300315 14
EAN / GTIN 4062406243005
Herstellernummer 300315 14

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form AD, SK 50 kurz, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 14mm

Flächenspannfutter Form AD, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 14mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
75,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
102,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
93,60 €
53,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
74,40 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12 12 12 12 12
Form AD ADB ADB ADB AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spann-⌀ D1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb