• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFM D12x20xPG18 IK GFM 1031

Artikel-Nr.: 300311
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300311
EAN / GTIN 4046122026326
Herstellernummer 300311

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFM D12x20xPG18 IK GFM 1031

GFM
VHM-Mehrbereichsgewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur Fertigung eines großen Gewinde-Ø-Bereiches mit gleicher Steigung

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb