• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D8 x 16 x M0,5 IK

Artikel-Nr.: 300284
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 300284
EAN / GTIN 4046122026050
Herstellernummer 300284

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D8 x 16 x M0,5 IK

GFM
VHM-Mehrbereichsgewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur Fertigung eines großen Gewinde-Ø-Bereiches mit gleicher Steigung

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb