{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 130 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300267 8 | |
EAN / GTIN | 4062406419387 | |
Herstellernummer | 300267 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
99,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Form | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |