• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

Artikel-Nr.: 300233
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 300233
    EAN / GTIN 4046122025343
    Herstellernummer 300233

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Beschreibung:

    VHM-Gewindefräser / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IK

    GF
    VHM-Gewindefräser

    Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

    Merkmal:

    Gewicht: 0,1 kg
    Senkrechte Höhe: 3150 mm
    Ausladung: 2026 mm
    Höhe: 4250 mm
    Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
    Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
    Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Hinweis:

    Sperrgut
    Treppen - Überstiege - Laufstege
    Lieferzeit: 10 Tage
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb