{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 80 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242589 | |
Herstellernummer | 300205 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 kurz, Spann-⌀ D1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
55,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
69,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
68,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
84,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | SK 40 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Außen-⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |