• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display mit 16x Bit-Box Industrie

Artikel-Nr.: 3000044
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3000044
EAN / GTIN 4010886949535
Herstellernummer 3000044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Karton im GEDORE Design
  • Maße: 293 x 80 x 208 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb