• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display mit 16x Bit-Box Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 3000036
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3000036
EAN / GTIN 4010886949528
Herstellernummer 3000036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Karton im GEDORE Design
  • Maße: 293 x 80 x 208 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 295 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb