• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langbeckzange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 30 36 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30 36 160
EAN / GTIN 4003773002123
Herstellernummer 30 36 160
L-Nummer L70010 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar und verschleißarm
  • verschiedene Backenformen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 5,0mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Backenlänge (L3): 41,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,5mm
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

Norm:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb