• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierrollenhalter 1,1kg

Artikel-Nr.: 2997754
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Papierrollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2997754
EAN / GTIN 4010886949610
Herstellernummer 2997754
L-Nummer L60160 5086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Breite 320 mm
  • Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Aus Stahlblech
  • Farbe RAL 9005 Schwarz
  • Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
  • Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 6
  • Gesamtbreite [mm]: 350 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 110 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb