• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Steckschlüssel Maschinenaufnahme 6-teilig

Artikel-Nr.: 2993244
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2993244
    EAN / GTIN 4010886948705
    Herstellernummer 2993244
    L-Nummer L60160 5501

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüsseleinsätze mit Magnet für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
    • Besonders geeignet für Selbstbohrschrauben
    • Inhalt je 1 Stück:
    • Steckschlüssel Maschinenaufnahme 1/4″ SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8″

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 143 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 107 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb