• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C+C Wagen

Artikel-Nr.: 2981
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2981
EAN / GTIN 4017976029818
Herstellernummer 2981
L-Nummer L90080 843

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Ladeflächenhöhe (mm): 310
Gesamtlänge (mm): 1212
Gesamtbreite (mm): 743
Gesamthöhe (mm): 990
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb