• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster smartline mit 190-teiligen Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 2980320
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2980320
EAN / GTIN 4010886948460
Herstellernummer 2980320
L-Nummer L60160 5081

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Industrie, Handwerk und Automotive
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Im Werkzeugwagen WSL-L7

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 785 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.045 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 7 Schubladen:
    • 5x Typ 1, H = 80 mm
    • 2x Typ 2, H = 160 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb