• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen workster smartline mit 147-teiligen Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 2980312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2980312
EAN / GTIN 4010886948453
Herstellernummer 2980312
L-Nummer L60160 5150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Industrie, Handwerk und Automotive
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Im Werkzeugwagen WSL-L7
  • Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
  • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
  • Seitliche Abrundungen – Minimierung von Stoßkanten
  • Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
  • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
  • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
  • Gesamttragkraft 400 kg
  • kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
  • Auch bei großer Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Maße: H 1045 x B 785 x T 510 mm

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 785 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1.045 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 80 mm
    • 2x Typ 2, H. = 160 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb