Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4981 (ISO 7), M20, Schafthöhe: 12mm

Artikel-Nr.: 297030 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff M20
Gesamtlänge 100 mm
Schafthöhe h 12 mm
Schaftbreite b 8 mm
Schneidenbreite 3 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Herstellernummer 297030 12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

Verwendung:

P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

Achtung:

Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb