Stechdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4961 16 mm

Artikel-Nr.: 297000 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS E
    Gesamtlänge 125 mm
    Schafthöhe h 16 mm
    Schaftbreite b 10 mm
    Schneidenbreite 3 mm
    Produktart Drehmeißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 297000 16
    EAN / GTIN 4045197190345
    Herstellernummer 297000 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Abmessungen geschweißt.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
    HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb