• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 14″

Artikel-Nr.: 2964848
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964848
EAN / GTIN 4010886947357
Herstellernummer 2964848
L-Nummer L60160 4927

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typ Stillson
  • Glühend im Gesenk geschmiedet
  • Schmiedeteile vergütet
  • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
  • GEDORE Sondervergütungsstahl

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 14
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
  • Rohr-Ø [inch]: 1.1/2
  • Rohr-Ø [mm]: 48 mm
  • Spannweite [inch]: 1.7/8
  • Spannweite [mm]: 48 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb