• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 10″

Artikel-Nr.: 2964813
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2964813
    EAN / GTIN 4010886947333
    Herstellernummer 2964813
    L-Nummer L60160 4272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Typ Stillson
    • Glühend im Gesenk geschmiedet
    • Schmiedeteile vergütet
    • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
    • GEDORE Sondervergütungsstahl

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [inch]: 10
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
    • Rohr-Ø [mm]: 33,5 mm
    • Spannweite [inch]: 1.3/8
    • Spannweite [mm]: 33,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Rohr-Ø [inch]: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb