• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul i-BOXX 72 leer

Artikel-Nr.: 2964449
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964449
EAN / GTIN 4010886947838
Herstellernummer 2964449
L-Nummer L60160 5667

Beschreibung

Beschreibung:

Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 340 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb