• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider für Kunststoff-/Verbundrohre 6-76 mm

Artikel-Nr.: 2964015
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964015
EAN / GTIN 4017981012621
Herstellernummer 2964015
L-Nummer L60160 4827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sauberen Schneiden von Mehrschichtverbundrohren (MSR) und sonstigen Kunststoffrohren
  • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
  • Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
  • No. 2270 5 mit verstellbarer dritten Druckrolle zur optimalen Führung unterschiedlicher Rohrdimensionen
  • Mit Schnellverstellung
  • Körper aus Aluminium-Druckguss
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Material: Körper aus Aluminium-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 6-76
  • Wandstärke (min./max.): 1,5-8,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb