Innen-Eckdrehmeißel rechts ähnlich DIN 4954 12R mm

Artikel-Nr.: 296400 12R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 12 mm
Schneidstoff HSS E
Gesamtlänge 180 mm
für Bohrungen ab ⌀ 22 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 296400 12R
EAN / GTIN 4045197189264
Herstellernummer 296400 12R

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.
HSS/E − Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb