• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrschere für Kunststoffrohre 42 mm

Artikel-Nr.: 2963841
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2963841
EAN / GTIN 4017981012577
Herstellernummer 2963841
L-Nummer L60160 4582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sauberen Schneiden von PE-, PP-, PEX-. PPR-, MSR-, CPVC-, PVC-, PVDF-, PB- und VPE-Rohre
  • Auch für Schläuche einsetzbar
  • Leichtgängiges und sauberes Schneiden mit Einhandbedienung
  • Schneidklingen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • für Rohr-Ø: 42
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Material: Körper aus Magnesium-Druckguss
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb