• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 2963469
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2963469
    EAN / GTIN 4017981012430
    Herstellernummer 2963469
    L-Nummer L60160 5761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 7200 Form A
    • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
    • Schneide gehärtet
    • Schaft blau lackiert
    • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    • Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    • Ausführung: Schneide gehärtet
    • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
    • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb