Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4972 (ISO 2) 10 mm

Artikel-Nr.: 296125 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-Vierkant 10 mm
    Schneidstoff P20/K25
    Gesamtlänge 100 mm
    Produktart Drehmeißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 296125 10
    EAN / GTIN 4045197884695
    Herstellernummer 296125 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

    Verwendung:

    P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
    M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

    Achtung:

    Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb