Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952 20 mm

Artikel-Nr.: 296100 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-Vierkant 20 mm
Schneidstoff HSS E
Gesamtlänge 160 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 296100 20
EAN / GTIN 4045197188724
Herstellernummer 296100 20

Beschreibung

Ausführung:

Alle Abmessungen geschweißt.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb