• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung Messbolzen auf der Rückseite, 1 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2960A
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
Artikelnummer 2960A
EAN / GTIN 4946368843766
Herstellernummer 2960A

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Analoge Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite und einem Außenring ø 57 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 mm (plunger stroke: 4 mm)
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb