• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4″″ 1-5 Nm

Artikel-Nr.: 2958007
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2958007
    EAN / GTIN 4002805935521
    Herstellernummer 2958007
    L-Nummer L60160 5440

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
    • Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Für den kontrollierten Rechtsanzug

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 12,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Anzahl Zähne: 24
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Wartung und Instandhaltung
    • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
    • Kalibrierlänge: 152 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 25,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 15 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
    • Nonius Nm: 0,025 Nm
    • Präzision: +/- 6 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Rückschwenkwinkel: 15 °
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skaleneinteilung: 0,25
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Verbraucher
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Werkstatt
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Versorgungsunternehmen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb