• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2957485
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2957485
EAN / GTIN 4010886946992
Herstellernummer 2957485
L-Nummer L60160 5537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
  • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
  • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
  • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
  • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
  • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb