• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Check-Tool-Modul leer

Artikel-Nr.: 2957264
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2957264
EAN / GTIN 4010886947050
Herstellernummer 2957264
L-Nummer L60160 5797

Beschreibung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 390 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb