• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zange für Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 2956268
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2956268
    EAN / GTIN 4010886948842
    Herstellernummer 2956268

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Aderenhülsen
    • Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 bis 16,0 mm² / AWG 28 - 5 ohne Verstellung
    • Geringe Handkraft -30 % reduziert zu den bisher bekannten Werkzeugen
    • Schwenkpositionierer zur sicheren Positionierung kleiner Querschnitte
    • Werkzeug für Links- und Rechtshänder anwendbar
    • Gleichmäßiger 6-kant-Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge
    • Entriegelbare Zwangssperre zur Sicherung des vollständigen Crimpvorgangs
    • Ergonomisch ausgebildete Softhandgriffe mit Abgleitschutz
    • Geringe Griffweite
    • Komplett gefertigt aus hochfestem Spezialstahl, besonders beanspruchte Teile sondervergütet

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,08-16
    • Material: hochfester Spezialstahl
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb