• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Kabelmesser

Artikel-Nr.: 2955393
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kabelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2955393
EAN / GTIN 4010886946831
Herstellernummer 2955393
L-Nummer L60160 5627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm
  • Integrierte Abisolierfunktion für flexible und massive Leiter
  • Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen
  • Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert

Merkmal:

  • Ausführung: Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Einklappbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb