Gravierstichel, VHM, D×Länge: 2,5X40mm

Artikel-Nr.: 295050 2,5X40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 2,5 mm
Schneidstoff VHM
Länge 40 mm
Schneidenlänge 3 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295050 2,5X40
EAN / GTIN 4045197188250
Herstellernummer 295050 2,5X40

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall. Gravierstichel mit gerader Schneide. Präzisionsrundgeschliffen mit maximalem Rundlauffehler 0,005 mm. Halbierung vorgeschliffen. Schafttoleranz bis Durchmesser 8 mm = h7.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb