Rundstab-Drehling 3X100 mm

Artikel-Nr.: 295030 3X100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 3 mm
Schneidstoff VHM
Länge 100 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295030 3X100
EAN / GTIN 4045197188007
Herstellernummer 295030 3X100

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Vollhartmetall. Präzisions-Rundstäbe. Geschliffen innerhalb Toleranz h6.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb