• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Umschaltknarre 3/8″

Artikel-Nr.: 2946599
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2946599
EAN / GTIN 4010886947814
Herstellernummer 2946599
L-Nummer L60160 4984

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtgängig und robust
  • Absolut sicherer Halt der Aufsteckwerkzeuge durch Druckknopf-Arretierung mit Kugel im Vierkantantrieb
  • Umschaltung der Drehrichtung erfolgt durch 2 Druckknöpfe mit der Markierung R und L am Schaft
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - A 10, ISO 1174 aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Rückschwenkwinkel: 8,2 °
  • 1000 V isoliert: ja
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb