• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendrehereinsatz 3/8″ XZN M12

Artikel-Nr.: 2946580
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2946580
EAN / GTIN 4010886947586
Herstellernummer 2946580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit eingepresstem Stift
  • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174
  • Spitze aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: M12
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb