• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Verlängerung 3/8″ 150 mm

Artikel-Nr.: 2946556
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2946556
EAN / GTIN 4010886947401
Herstellernummer 2946556
L-Nummer L60160 4690

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
  • Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • 16 - 18 mm Isolierüberstand

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb