• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm

Artikel-Nr.: 29463
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29463
EAN / GTIN 4010995294632
Herstellernummer 29463
L-Nummer L60070 369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
  • Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.
  • Extra: Mit Wiha KegelsenkerBits als Handentgrater einsetzbar.
  • Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • Griff: IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Gesamtlänge (mm): 65 mm
  • Länge Griff (mm): 57 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb