• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladestation

Artikel-Nr.: 2943751
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2943751
EAN / GTIN 4002805936733
Herstellernummer 2943751
L-Nummer L60160 6093

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ladestation für zwei Lithium-Ionen-Wechselakkus für E-Torc Q Schnellwechselsystem
  • Akkus nicht enthalten

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 130 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 123 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb