• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber digiMax® digital Ablesung 0,01 mm 150 mm

Artikel-Nr.: 29422
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 29422
EAN / GTIN 4010995294229
Herstellernummer 29422

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ablesung: 0,01 mm bzw. 0.0005 Zoll (wahlweise).
  • Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen.
  • Anzeige: 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe.
  • Extra: Schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 5 min. automatisch aus.
  • Extra: Nullstellung in jeder Position möglich für schnelle Vergleichsmessungen.
  • Extra: Batterie (SR44, 1,55V) mit Lebensdauer von ca. 2 Jahren liegt bei.
  • Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.
  • CE konform.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Messkapazität (Zoll): 6 ″
  • Messkapazität (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 1 x Knopfzelle
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 160 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 0.160 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 2 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 2 g
  • Watt/Stunde (w/h): 0.24 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Zelle
  • Anzahl der Zellen: 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb