• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagziffern 0 - 8, Hoehe 6 mm, 9-tlg

Artikel-Nr.: 293A.6
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
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293A.6
    EAN / GTIN 3148511663424
    Herstellernummer 293A.6
    L-Nummer L60130 2918

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kohlenstoffstahl 60 HRc
    • Lieferung im Kunststoffkasten

    Merkmal:

    • A [mm]: 6
    • L [mm]: 75
    • Abmessungen [mm]: 40 x 40 x 80
    • Markierungsquerschnitt [mm]: 10 x 10
    • Gewicht in Gramm: 460

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb