• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sort. Handwerker 26tlg i.2/2 L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 2936828
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2936828
EAN / GTIN 4010886945612
Herstellernummer 2936828
L-Nummer L60160 6544

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders geeignet für den Hand- bzw. Heimwerker
Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 398 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 312 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb