• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezangen-Satz 4-teilig

Artikel-Nr.: 2931877
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2931877
EAN / GTIN 4010886948538
Herstellernummer 2931877
L-Nummer L60160 6197

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
  • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
  • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
  • Für Innen- und Außensicherungsringe
  • Mit geraden und 90° gewinkelten Backen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb