{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Profil | Sechskant | |
L | 4 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranz | + 0,06 bis + 0,09 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293089 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406129187 | |
Herstellernummer | 293089 7/64 |