• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 85-140mm

Artikel-Nr.: 2930862
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2930862
EAN / GTIN 4010886946343
Herstellernummer 2930862

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
  • Ausführung nach DIN 5256 Form D
  • 90° gewinkelte Backen
  • Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
  • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
  • Geschraubte Gelenkverbindung
  • Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 312 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 70 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb