{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX5 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranz | 0,0 bis +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® Taumeln Außendurchmesser | 1,48 mm | |
Vorbohr-⌀ | 1,1 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293069 TX5 | |
EAN / GTIN | 4062406129699 | |
Herstellernummer | 293069 TX5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |