Profilräumeinsatz innen Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Torx®-Profil: TX30mm

Artikel-Nr.: 293066 TX30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX30
Profil Torx®
L 4,5 mm
L1 40 mm
Toleranz - 0,005 bis + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Taumeln Außendurchmesser 5,63 mm
Vorbohr-⌀ 4,15 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293066 TX30
EAN / GTIN 4045197947611
Herstellernummer 293066 TX30

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb