• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 3-10mm

Artikel-Nr.: 2930633
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2930633
EAN / GTIN 4010886946039
Herstellernummer 2930633
L-Nummer L60160 4234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
  • Ausführung nach DIN 5254 Form A
  • Gerade Backen
  • Mit innenliegender Öffnungsfeder
  • Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl
  • Verwindungshemmende Spitzengeometrie
  • Geschraubte Gelenkverbindung
  • Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 71 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 39 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Stahlgrau
  • Spitzen-Ø: 0,9 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 5/32-3/8
  • Wellendurchmesser [mm]: 3-10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb